Omron A-20gv21 | Snap Switch 20a Spdt Kısa Menteşe Kolu | 2krk8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON A-20GV21 Yaylı Anahtar 20a Spdt Kısa Menteşe Kolu | AC2JRW 2KRK8

OMRON A-20GV21 Snap Switch 20a Spdt Kısa Menteşe Kolu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2JRW Modeli: A-20GV21Çapraz Referans: 2KRK8
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
€26.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.12 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating20A
derinlik0.69 "
Diferansiyel Seyahat0.047 "
Yükseklik1.05 "
Gövde Malzemesifenolik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.256 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti5.65 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 176 Derece F
Aşırı Seyahat0.05 "
Serbest Bırakma Gücü1.48 oz.
Terminal TürüLehim
Aktüatör TipiKısa Menteşe Kolu
Voltaj derecesi125/250/480VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSerbest Bırakma GücüAktüatör UzunluğuCurrent RatingTerminal TürüVoltaj derecesiDiferansiyel SeyahatYükseklikMaks. Alan sayısı Ön seyahatÜcret
OMRON A-20GV21-B Geçmeli Anahtar 20a Spdt Kısa Menteşe Kolu | AC2JRM 2KRJ9 A-20GV21-B1.48 oz.1.12 "20Avida125/250/480VAC0.047 "1.16 "0.256 "€26.21
OMRON Z-15GW21-B Geçmeli Anahtar 15a Spdt Kısa Menteşe Kolu | AC2JRY 2KRL1 Z-15GW21-B0.99 oz.1.11 "15Avida125/250/480VAC0.039 "1.16 "5.8mm€17.76
OMRON X-10GW21 Yaylı Anahtar 10a Spdt Kısa Menteşe Kolu | AC2JUD 2KRR9 X-10GW211.13 oz.1.11 "10ALehim125 VDC0.067 "1.05 "0.221 "€32.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON A-20GV21 Snap Switch 20a Spdt Kısa Menteşe Kolu
€26.21 / Adet