<span Class='notranslate'>Omron </span> D4a0900n | Limit Switch Box 2no 2nc 5a @ 600v | 2clu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON D4A0900N Limit Anahtar Kutusu 2no 2nc 5a @ 600v | AB9ERF 2CLU1

OMRON D4A0900N Limit Anahtar Kutusu 2no 2nc 5a @ 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ERF Modeli: D4A0900NÇapraz Referans: 2CLU1
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
€205.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Limit Anahtar Kutusu
AC İletişim Derecesi5A @ 600V
İletişim Formu2NO, 2NC
Elektriksel bağlantıEklenti
IP Rating67
NEMA Değerlendirmesi3, 4, 4X, 6P, 12, 13
Çalışma Sıcaklığı.-40 Derece ila 212 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim Derecesiİletişim FormuÜcret
OMRON D4A0100N Limit Anahtar Kutusu 1no 1nc 10a @ 600v | AB9ERC 2CLT7 D4A0100K10A @ 600V1NO, 1NC€106.79
OMRON D4A0500N Limit Anahtar Kutusu 2no 2nc 5a @ 600v | AB9ERD 2CLT8 D4A0500K5A @ 600V2NO, 2NC€149.39
OMRON D4A0700N Limit Anahtar Kutusu 2no 2nc 5a @ 600v | AB9ERE 2CLT9 D4A0700K5A @ 600V2NO, 2NC€181.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON D4A0900N Limit Anahtar Kutusu 2no 2nc 5a @ 600v
€205.00 / Adet