<span Class='notranslate'>Omron </span> D4c1720 | Compact Limit Switch Side Actuator Spdt | 2clw5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON D4C1720 Compact Limit Switch Side Actuator Spdt | AB9ETE 2CLW5

OMRON D4C1720 Kompakt Limit Switch Yan Aktüatör Spdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ETE Modeli: D4C1720Çapraz Referans: 2CLW5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€269.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.5 "
Aktüatör KonumuYan
Aktüatör StiliDöner Kol
Amper5
Kol MalzemesiAlüminyum
Kol Genişliği0.63 "
gövde MalzemesiAlüminyum
İletişim FormuSPDT
derinlik0.63 "
Elektriksel bağlantı5m Kablo, SJT
Yükseklik4.04 "
IP Rating67
hareketCW / CCW
NEMA Değerlendirmesi3, 4, 13
Çalışma kuvveti5.69N
Çalışma sıcaklığı. Aralık-14 Derece ila 158 Derece F
Silindir Çapı.0.69 "
Rulo MalzemesiPaslanmaz çelik
Rulo Genişliği0.28 "
Seyir mesafesi38 Dereceleri
Voltaj derecesi250AC
genişlik1.57 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSilindir Çapı.Aktüatör UzunluğuAktüatör KonumuRulo GenişliğiSeyir mesafesiKablolama GirişiAktüatör StiliElektriksel bağlantıÜcret
OMRON D4C1601 Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AB9ERV 2CLV5 D4C1601--Iyi-Maksimum Ön Hareket 1.8 mm, Minimum Aşırı Hareket 3 mm3m Kablodalgıç3m Kablo, SJT€195.85
OMRON D4C1602 Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AB9ERW 2CLV6 D4C16020.47 "-Iyi0.2 "Maksimum Ön Hareket 1.8 mm, Minimum Aşırı Hareket 3 mm3m Kablodalgıç3m Kablo, SJT€185.05
OMRON D4C1603 Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AB9ERX 2CLV7 D4C16030.47 "-Iyi0.2 "Maksimum Ön Hareket 1.8 mm, Minimum Aşırı Hareket 3 mm3m Kablodalgıç3m Kablo, SJT€178.97
OMRON D4C1620 Kompakt Limit Anahtar Yan Aktüatör Spdt | AB9ERY 2CLV8 D4C16200.69 "1.5 "Yan0.28 "38 Dereceleri-Döner Kol3m Kablo, SJT€236.08
OMRON D4C1631 Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AB9ERZ 2CLV9 D4C1631--Iyi-Maksimum Ön Hareket 1.8 mm, Minimum Aşırı Hareket 3 mm3m Kablodalgıç3m Kablo, SJT€189.09
OMRON D4C1632 Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AB9ETA 2CLW1 D4C16320.47 "-Iyi0.2 "Maksimum Ön Hareket 1.8 mm, Minimum Aşırı Hareket 3 mm3m Kablodalgıç3m Kablo, SJT€213.90
OMRON D4C1633 Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AB9ETB 2CLW2 D4C16330.47 "-Iyi0.2 "Maksimum Ön Hareket 1.8 mm, Minimum Aşırı Hareket 3 mm3m Kablodalgıç3m Kablo, SJT€199.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON D4C1720 Kompakt Limit Switch Yan Aktüatör Spdt
€269.10 / Adet