Omron D4cc3002 | Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | 2clx9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON D4CC3002 Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AB9ETU 2CLX9

OMRON D4CC3002 Kompakt Limit Switch Üst Aktüatör Spdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ETU Modeli: D4CC3002Çapraz Referans: 2CLX9
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
€200.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör Stilidalgıç
Amper1
gövde MalzemesiAlüminyum
İletişim FormuSPDT
derinlik0.63 "
Elektriksel bağlantıM12 4 Pimli Konektör
Yükseklik3.36 "
IP Rating67
hareketIyi
NEMA Değerlendirmesi3, 4, 13
Çalışma kuvveti11.77N
Çalışma sıcaklığı. Aralık-14 Derece ila 158 Derece F
Silindir Çapı.0.47 "
Rulo MalzemesiPaslanmaz çelik
Rulo Genişliği0.2 "
Seyir mesafesiMaksimum Ön Hareket 1.8 mm, Minimum Aşırı Hareket 3 mm
Voltaj derecesi30DC
genişlik1.57 "
Kablolama GirişiM12 Konektör, 4 Pin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVoltaj derecesiAktüatör KonumuYükseklikhareketÇalışma kuvvetiSilindir Çapı.Rulo GenişliğiSeyir mesafesiÜcret
OMRON D4CC1002 Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AB9ETP 2CLX5 D4CC1002125ACIyi3.36 "Iyi11.77N0.69 "0.2 "Maksimum Ön Hareket 1.8 mm, Minimum Aşırı Hareket 3 mm€175.44
OMRON D4CC1024 Kompakt Limit Anahtar Yan Aktüatör Spdt | AB9ETQ 2CLX6 D4CC1024125ACYan4.77 "Yan5.69N0.69 "0.28 "Maksimum Seyahat Öncesi 10 Derece, Minimum Aşırı Seyahat 50 Derece€202.73
OMRON D4CC1031 Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AB9ETR 2CLX7 D4CC1031125ACIyi3.18 "Iyi17.65N--Maksimum Ön Hareket 1.8 mm, Minimum Aşırı Hareket 3 mm€185.27
OMRON D4CC1032 Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AB9ETT 2CLX8 D4CC1032125ACIyi3.55 "Iyi17.65N0.47 "0.2 "Maksimum Ön Hareket 1.8 mm, Minimum Aşırı Hareket 3 mm€175.34
OMRON D4CC3032 Kompakt Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AB9ETV 2CLY1 D4CC303230DCIyi3.55 "Iyi17.65N0.47 "0.2 "Maksimum Ön Hareket 1.8 mm, Minimum Aşırı Hareket 3 mm€190.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON D4CC3002 Kompakt Limit Switch Üst Aktüatör Spdt
€200.96 / Adet