<span Class='notranslate'>Omron </span> D4ns-4cf-npt | Safety Interlock Switch 1no 2nc 10a@240v | 20lf03 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON D4NS-4CF-NPT Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 10a @ 240v | AF6VZM 20LF03

OMRON D4NS-4CF-NPT Safety Interlock Switch 1no 2nc 10a@240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6VZM Model: D4NS-4CF-NPTÇapraz Referans: 20LF03

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€158.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi10A @ 240V
Aktüatör UzunluğuAnahtar Bağımlı
gövde MalzemesiPoliamid
Boru BoyutuM20
Bağlantı TürüM20
İletişim Formu1NO, 2NC
İletişim MalzemesiAltın Kaplama
DC İletişim Derecesi2.5A @ 250V
derinlik1.187 "
Baş MalzemesiPoliamid
Yükseklik4 49 / 64 "
IP Rating67
hareketYanal
Çalışma kuvveti19.61 inç-lb. Max
Çalışma sıcaklığı. Aralık-30 Derece ila 70 Derece C
Pozitif Seyahat20mm
Seyahat öncesi10 +/- 5 mm
rotasyonCW / CCW
stilPlastik Kilitleme
genişlik1 7 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536509065

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Standart Altın Kaplı Kontaklar Yüksek Kontak Güvenilirliği Sağlar, Hem Standart hem de Mikro yükler için geçerlidir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuÜcret
OMRON D4NS-4AF-NPT Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 1nc 10a @ 240v | AF6VZK 20LF01 D4NS-4AF-NPT1NO, 1NC€139.20
OMRON D4NS-4BF-NPT Güvenlik Kilit Anahtarı 2nc 10a @ 240v | AF6VZL 20LF02 D4NS-4BF-NPT2NC€142.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON D4NS-4CF-NPT Safety Interlock Switch 1no 2nc 10a@240v
€158.80 / Adet