<span Class='notranslate'>Omron </span> Dz-10gw22-1a | Switch 10a Dpdt Short Hnge Roller Lever Low Ot | 2krt9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON DZ-10GW22-1A Anahtarı 10a Dpdt Kısa Menteşe Silindir Kolu Düşük Ot | AC2JUM 2KRT9

OMRON DZ-10GW22-1A Switch 10a Dpdt Short Hnge Roller Lever Low Ot

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2JUM Modeli: DZ-10GW22-1AÇapraz Referans: 2KRT9
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
€51.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.03 "
İletişim FormuDPDT'dir
Current Rating10A
derinlik0.69 "
Diferansiyel Seyahat0.095 "
Yükseklik1.1 "
Gövde Malzemesifenolik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat9.5mm
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti14.12 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 176 Derece F
Aşırı Seyahat0.035 "
Serbest Bırakma Gücü3.00 oz.
Terminal TürüLehim
Aktüatör TipiKısa Menteşe Makaralı Kol, Düşük OT
Voltaj derecesi125 / 250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuDiferansiyel SeyahatGövde MalzemesiMaks. Alan sayısı Ön seyahatÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkTerminal TürüÜcret
OMRON DZ-10GW22-1B6 Anahtar 10a Dpdt Kısa Menteşe Silindir Kolu Düşük Ot | AE7ZQE 6C918 DZ-10GW22-1B626.2mm2.4mmPlastik0.406 "14.10 oz.-25 Derece ila 80 Derece Cvida€57.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON DZ-10GW22-1A Switch 10a Dpdt Short Hnge Roller Lever Low Ot
€51.92 / Adet