Omron E2e-x2y1-m1 | Yakınlık Sensörü Endüktif 12mm Hayır | 1ea56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E2E-X2Y1-M1 Yakınlık Sensörü Endüktif 12mm Hayır | AA9NGW 1EA56

OMRON E2E-X2Y1-M1 Yakınlık Sensörü Endüktif 12mm Hayır

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9NGW Modeli: E2E-X2Y1-M1Çapraz Referans: 1EA56

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€243.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Yakınlık Sensörü
Temel malzemeMetal
Kutu MalzemesiNikel kaplamalı pirinç
Devre tipi2 Tel
Algılama Mesafesi2mm
Çap12mm
Elektriksel bağlantı4 Pin M12 Bağlayıcı
IP Rating67
uzunluk53mm
Maks. Alan sayısı Mevcut Yük200mA
NEMA Değerlendirmesi4X
Çalışma Frekansı25 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 85 Derece C
Çıkış moduYOK HAYIR
güç Gereksinimi24 - 240 VAC
Algılama Yöntemitümevarımsal
Korumalı / KorumasızKorumalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536507000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: LED Indicator

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E2E-X2Y1-M1 Yakınlık Sensörü Endüktif 12mm Hayır
€243.78 / Adet