Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E2F-X5E2 Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Npn Nc | AB8YUM 2AKF2

OMRON E2F-X5E2 Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Npn Nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8YUM Modeli: E2F-X5E2Çapraz Referans: 2AKF2
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
€257.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Yakınlık Sensörü
Temel malzemePlastik
Kutu MalzemesiABS
Devre tipi3 Kablolu NPN
Algılama Mesafesi5mm
Çap18mm
Elektriksel bağlantı2m Kablo
IP Rating67
uzunluk47mm
Maks. Alan sayısı Mevcut Yük200mA
NEMA Değerlendirmesi1, 3, 4, 6, 12,13
Çalışma Frekansı600 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
Çıkış moduNC
güç Gereksinimi10 - 30 VDC
Algılama Yöntemitümevarımsal
Korumalı / KorumasızKorumalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8536507000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: LED Indicator

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgüç GereksinimiKutu MalzemesiDevre tipiÇapIP RatinguzunlukNEMA DeğerlendirmesiÇalışma FrekansıÜcret
OMRON E2F-X5F1 Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Pnp Hayır | AA9NHU 1EA77 E2F-X5F112 - 24 VDCPlastik3 Kablolu PNP18mm6847mm4X600 Hz€265.81
OMRON E2F-X5Y1-US Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Hayır | AA9NHV 1EA78 E2F-X5Y1-ABD24 - 240 VACPlastik2 Tel18mm6747mm4X25 Hz€340.94
OMRON E2F-X5Y2-US Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Scr Nc | AB8YUH 2AKE6 E2F-X5Y2-ABD20 - 264 VACABSSCR18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz€306.25
OMRON E2F-X2Y2 Yakınlık Sensörü Endüktif 12mm Nc | AB8YUJ 2AKE7 E2F-X2Y220 - 264 VACABS2 Tel12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz€298.76
OMRON E2F-X2E2 Yakınlık Sensörü Endüktif 12mm Npn Nc | AB8YUN 2AKF3 E2F-X2E210 - 30 VDCABS3 Kablolu NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12,131500 Hz€290.73
OMRON E2F-X2E1 Yakınlık Sensörü Endüktif 12mm Npn Hayır | AD2ZWK 3XC02 E2F-X2E110 - 30 VDCPlastik3 Kablolu NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz€273.30
OMRON E2F-X2Y1 Yakınlık Sensörü Endüktif 12mm Hayır | AE7ZMQ 6C823 E2F-X2Y124 - 240 VACPlastik2 Tel12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz€293.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E2F-X5E2 Yakınlık Sensörü Endüktif 18mm Npn Nc
€257.00 / Adet