Omron E2k-c25me2 | Yakınlık Sensörü Kapasitif 34mm Npn Nc | 6c836 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E2K-C25ME2 Yakınlık Sensörü Kapasitif 34mm Npn Nc | AE7ZNE 6C836

OMRON E2K-C25ME2 Yakınlık Sensörü Kapasitif 34mm Npn Nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7ZNE Modeli: E2K-C25ME2Çapraz Referans: 6C836
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
€355.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Yakınlık Sensörü
Temel malzemePlastik
Kutu MalzemesiPlastik
Devre tipi3 Kablolu NPN
Algılama Mesafesi3 - 25mm
Çap34mm
Elektriksel bağlantı2m Kablo
IP Rating66
uzunluk89mm
Maks. Alan sayısı Mevcut Yük200mA
NEMA Değerlendirmesi1, 4, 12, 13
Çalışma Frekansı70 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
Çıkış moduNC
güç Gereksinimi10 - 40 VDC
Algılama YöntemiKapasitif
Korumalı / KorumasızKorumasız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8536507000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Özellikler: L Şekilli Braket içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutu MalzemesiDevre tipiIP RatinguzunlukÇalışma Frekansıgüç GereksinimiÜcret
OMRON E2K-C25MF2 Yakınlık Sensörü Kapasitif 34mm Pnp Nc | AB8YUR 2AKF6 E2K-C25MF2ABSPNP67113mm70 Hz10 - 40 VDC€454.65
OMRON E2K-C25MY1 Yakınlık Sensörü Kapasitif 34mm Hayır | AD6RPR 4A331 E2K-C25MY1Plastik2 Tel6689mm10 Hz90 - 250 VAC€334.73
OMRON E2K-C25MY2 Yakınlık Sensörü Kapasitif 34mm Nc | AD6RPY 4A341 E2K-C25MY2Plastik2 Tel6689mm10 Hz90 - 250 VAC€361.86
OMRON E2K-C25ME1 Yakınlık Sensörü Kapasitif 34mm Npn Hayır | AE7ZND 6C835 E2K-C25ME1Plastik3 Kablolu NPN6689mm70 Hz10 - 40 VDC€329.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E2K-C25ME2 Yakınlık Sensörü Kapasitif 34mm Npn Nc
€355.79 / Adet