Omron E2k-x15my1 | Yakınlık Sensörü Kapasitif 30mm Hayır | 6c839 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E2K-X15MY1 Yakınlık Sensörü Kapasitif 30mm Hayır | AE7ZNH 6C839

OMRON E2K-X15MY1 Yakınlık Sensörü Kapasitif 30mm Yok

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7ZNH Modeli: E2K-X15MY1Çapraz Referans: 6C839
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
€362.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Yakınlık Sensörü
Temel malzemePlastik
Kutu MalzemesiPlastik
Devre tipi2 Tel
Algılama Mesafesi15mm
Çap30mm
Elektriksel bağlantı2m Kablo
IP Rating66
uzunluk80mm
Maks. Alan sayısı Mevcut Yük200mA
NEMA Değerlendirmesi1, 4, 12, 13
Çalışma Frekansı10 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-10 Derece ila 55 Derece C
Çıkış moduYOK HAYIR
güç Gereksinimi90 - 250 VAC
Algılama YöntemiKapasitif
Korumalı / KorumasızKorumasız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8536507000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Red Detection Indicator, Surge Suppressor

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutu MalzemesiDevre tipiÇapÇalışma FrekansıÇalışma sıcaklığı. Aralıkgüç GereksinimiÜcret
OMRON E2K-X8MY1 Yakınlık Sensörü Kapasitif 18mm Hayır | AB8YUD 2AKD3 E2K-X8MY1ABS2 Tel18mm10 Hz-13 Derece ila 158 Derece F90 - 250 VAC€427.40
OMRON E2K-X8MY2 Yakınlık Sensörü Kapasitif 18mm Nc | AB8YUE 2AKD4 E2K-X8MY2ABS2 Tel18mm10 Hz-13 Derece ila 158 Derece F90 - 250 VAC€450.87
OMRON E2K-X15MF1 Yakınlık Sensörü Kapasitif 30mm Pnp Hayır | AB8YUF 2AKD6 E2K-X15MF1ABS3 Kablolu PNP30mm100 Hz-25 Derece ila 70 Derece C10 - 30 VDC€370.76
OMRON E2K-X8MF1 Yakınlık Sensörü Kapasitif 18mm Pnp Hayır | AB8YUG 2AKD8 E2K-X8MF1ABS3 Kablolu PNP18mm100 Hz-13 Derece ila 158 Derece F10 - 30 VDC€337.25
OMRON E2K-X15MY2 Yakınlık Sensörü Kapasitif 30mm Nc | AD2ZWL 3XC03 E2K-X15MY2Plastik2 Tel30mm10 Hz-10 Derece ila 55 Derece C90 - 250 VAC€361.52
OMRON E2K-X4ME2 Yakınlık Sensörü 12mm Npn Nc | AD2ZWM 3XC04 E2K-X4ME2Isıya Dayanıklı ABS3 Kablolu NPN12mm100 Hz-25 Derece ila 70 Derece C10 - 30 VDC€285.08
OMRON E2K-X4MY1 Yakınlık Sensörü Kapasitif 12mm Hayır | AE7ZNF 6C837 E2K-X4MY1Plastik2 Tel12mm10 Hz-13 Derece ila 158 Derece F90 - 250 VAC€355.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E2K-X15MY1 Yakınlık Sensörü Kapasitif 30mm Yok
€362.18 / Adet