Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E32-D14L Fiber Optik Kablo Dağıtıcı 6-9 / 16 Feet 80mm | AA9LCZ 1DU68

OMRON E32-D14L Fiber Optik Kablo Yaygın 6-9/16 Feet 80mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9LCZ Modeli: E32-D14LÇapraz Referans: 1DU68
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
€383.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yandan Görünüm Fiber Optik Kablo
Kablo Çapı3 / 32 "
Kablo Uzunluğu6 9/16 ft.
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi80mm
Min. Nesne Boyutu0.005mm çap
Algılama Yöntemidiffüz
Kılıfpolietilen
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Uç Tipi1/4 "çaplı Silindir Pimi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8544700000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Fiber Malzeme Çekirdeği (Polimetil Metakrilat)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo ÇapıAlgılama YöntemiUç TipiÜcret
OMRON E32-T14 Fiber Optik Kablo 6-9 / 16 Feet 2200mm | AA9LCT 1DU62 E32-T143 / 32 "Kirişten5/64 "çaplı Silindir Pimi€327.29
OMRON E32-D24 Fiber Optik Kablo Dağıtıcı 6-9 / 16 Ayak 22mm | AA9LCW 1DU65 E32-D241 / 32 "diffüz5/64 "çaplı Silindir Pimi€355.66
OMRON E32-T14L Fiber Optik Kablo 6-9 / 16 Feet 300mm | AA9LCX 1DU66 E32-T14L3 / 32 "Kirişten7/64 "çaplı Silindir Pimi€211.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E32-D14L Fiber Optik Kablo Yaygın 6-9/16 Feet 80mm
€383.95 / Adet