Omron E32-tc-200 | Fiber Optik Kablo 6-9/16 Feet 120mm | 4a340 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E32-TC-200 Fiber Optik Kablo 6-9 / 16 Ayak 120mm | AD6RPX 4A340

OMRON E32-TC-200 Fiber Optik Kablo 6-9/16 Feet 120mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RPX Modeli: E32-TC-200Çapraz Referans: 4A340
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
€112.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Fiber Optik Kablo
Kablo Çapı3 / 32 "
Kablo Uzunluğu6 9/16 ft.
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi120mm
Min. Nesne Boyutu0.005mm çap
Algılama YöntemiKirişten
KılıfPlastik
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Uç TipiM4 Vida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8544700000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Fiber Malzeme Çekirdeği (Plastik)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo ÇapıAlgılama YöntemiUç TipiÜcret
OMRON E32-DC200E Fiber Optik Kablo Dağıtıcı 6-9 / 16 Feet 55mm | AA9LCQ 1DU60 E32-DC200E1 / 32 "diffüzM3 Vida€205.41
OMRON E32-TC200A Fiber Optik Kablo 6-9 / 16 Feet 450mm | AA9LCU 1DU63 E32-TC200A3 / 32 "KiriştenM3 Vida€121.43
OMRON E32-D11R Fiber Optik Kablo Dfse 6-9 / 16 Ayak 170mm | AA9LDB 1DU70 E32-D11R3 / 32 "diffüzM6 Vida€275.47
OMRON E32-T11R Fiber Optik Kablo 6-9 / 16 Feet 350mm | AA9LDC 1DU71 E32-T11R3 / 32 "KiriştenM4 Vida€244.49
OMRON E32-DC-200 Fiber Optik Kablo Dağıtıcı 6-9 / 16 Ayak 50mm | AD6RPW 4A339 E32-DC-2003 / 32 "diffüzM6 Vida€114.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E32-TC-200 Fiber Optik Kablo 6-9/16 Feet 120mm
€112.44 / Adet