Omron E39-r1 | Reflektör 2-5/16 İnç X 1-35/64 İnç | 1du37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E39-R1 Reflektör 2-5 / 16 İnç x 1-35 / 64 In | AA9LBT 1DU37

OMRON E39-R1 Reflektör 2-5/16 İnç x 1-35/64 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9LBT Modeli: E39-R1Çapraz Referans: 1DU37
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
€39.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Reflektör
RenkGri
derinlik15 / 32 "
uzunluk2 5 / 16 "
MalzemePlastik / Nikel Kaplama Pirinç / Paslanmaz Çelik
Maks. Sıcaklık.131 Derece F
Montaj DeliğiSağ Üst / Alt Sol
ShapeDikdörtgen biçiminde
genişlik1 35 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8541409500
Menşe ÜlkesiJP

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E39-R1 Reflektör 2-5/16 İnç x 1-35/64 İnç
€39.60 / Adet