Omron E3s-cd12 | Fotoelektrik Sensör 6.5 Feet Npn/pnp | 2uuk9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E3S-CD12 Fotoelektrik Sensör 6.5 Feet Npn / pnp | AC3MVN 2UUK9

OMRON E3S-CD12 Fotoelektrik Sensör 6.5 Ayak Npn/pnp

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3MVN Modeli: E3S-CD12Çapraz Referans: 2UUK9
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
€689.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik sensörü
gövde MalzemesiDöküm Çinko
Devre tipiNPN / PNP
derinlik1.97 "
Elektriksel bağlantı2m Ön Kablolu Kablo
IP Rating67
uzunluk0.8 "
Işık kaynağıinfrared LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı100mA
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi6.5 ft.
NEMA Değerlendirmesi4X, 6P
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 55 Derece C
Çalışma ModuSeçilebilir Açık veya Koyu Açık
güç Gereksinimi10 - 30 VDC
Tepki Süresi2 milisaniye.
Algılama YöntemiDağınık Yansıtıcı
ShapeDikdörtgen biçiminde
genişlik0.91 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8541408000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikuzunlukTepki SüresiAlgılama YöntemigenişlikÜcret
OMRON E3S-CR61 Fotoelektrik Sensör 9.84 Feet Npn / pnp | AC3MVM 2UUK7 E3S-CR610.8 "1.97 "1 milisaniye.Retroreflektif0.8 "€612.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E3S-CD12 Fotoelektrik Sensör 6.5 Ayak Npn/pnp
€689.15 / Adet