Omron E3z-d82 | Fotoelektrik Sensör Cisimli 3 Feet Pnp | 1du43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E3Z-D82 Fotoelektrik Sensör Dağınık 3 Ayaklı Pnp | AA9LBZ 1DU43

OMRON E3Z-D82 Fotoelektrik Sensör Cisimden Yansımalı 3 Feet Pnp

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9LBZ Modeli: E3Z-D82Çapraz Referans: 1DU43
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
€274.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik sensörü
gövde MalzemesiPBT
Devre tipiPNP
derinlik0.79 "
Elektriksel bağlantı2m Ön Kablolu Kablo
IP Rating67
uzunluk1.2 "
Işık kaynağıinfrared LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı100mA
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi3 ft.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 55 Derece C
Çalışma ModuSeçilebilir Açık veya Koyu Açık
güç Gereksinimi12 - 24 VDC
Tepki Süresi1 milisaniye.
Algılama YöntemiDağınık Yansıtıcı
ShapeDikdörtgen biçiminde
genişlik0.41 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8541408000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgüç Gereksinimigövde MalzemesiderinlikTepki SüresiAlgılama YöntemiShapegenişlikElektriksel bağlantıÜcret
OMRON E3Z-D81 Fotoelektrik Sensör Dağınık 4 İnç Pnp | AA9LBY 1DU42 E3Z-D8112 - 24 VDCPBT0.79 "1 milisaniye.Dağınık YansıtıcıDikdörtgen biçiminde0.41 "2m Ön Kablolu Kablo€257.67
OMRON E3Z-T81 Fotoelektrik Sensör 49 Ayak Pnp | AA9LCB 1DU45 E3Z-T8112 - 24 VDCPBT0.79 "1 milisaniye.KiriştenDikdörtgen biçiminde0.41 "2m Ön Kablolu Kablo€383.22
OMRON E3Z-LS81 Fotoelektrik Sensör Yaygın 8 İnç Pnp | AA9LCD 1DU47 E3Z-LS8112 - 24 VDCPBT0.79 "1 milisaniye.diffüzDikdörtgen biçiminde0.41 "2m Ön Kablolu Kablo€427.56
OMRON E3X-MDA41 Fotoelektrik Sensör Pnp | AA9LCN 1DU58 E3X-MDA4112 - 24 VDCPBT2.75 "0.13 milisaniye.-Dikdörtgen biçiminde0.39 "2m Ön Kablolu Kablo€786.79
OMRON E3T-ST14 Fotoelektrik Sensör 3.28 Feet Pnp | AC3MVP 2UUL5 E3T-ST1412 - 24 VDCPBT0.37 "1 milisaniye.KiriştenDikdörtgen biçiminde0.28 "2m Ön Kablolu Kablo€340.32
OMRON E3T-FT13 Fotoelektrik Sensör 19.68 İnç Pnp | AC3MVR 2UUL8 E3T-FT1312 - 24 VDCPBT0.14 "1 milisaniye.KiriştenDikdörtgen biçiminde0.47 "2m Ön Kablolu Kablo€322.57
OMRON E3T-FT14 Fotoelektrik Sensör 19.68 İnç Pnp | AC3MVU 2UUN1 E3T-FT1412 - 24 VDCPBT0.14 "1 milisaniye.KiriştenDikdörtgen biçiminde0.47 "2m Ön Kablolu Kablo€347.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E3Z-D82 Fotoelektrik Sensör Cisimden Yansımalı 3 Feet Pnp
€274.71 / Adet