Omron Ee-sx471 | Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | 2uxy3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON EE-SX471 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLJ 2UXY3

OMRON EE-SX471 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3NLJ Modeli: EE-SX471Çapraz Referans: 2UXY3
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
€56.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik sensörü
gövde MalzemesiPBT
Devre tipiNPN
derinlik0.63 "
Elektriksel bağlantıMaça
IP Rating50
uzunluk1.03 "
Işık kaynağıinfrared LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı100mA
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi5mm (0.2 ")
Min. Nesne Boyutu2 x 0.8mm Opak
Çalışma Frekansı1 kHz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 55 Derece C
Çalışma ModuIşık Açık
güç Gereksinimi5 - 24 VDC
Algılama YöntemiKirişten
ShapeL Yuvası
genişlik0.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8541408000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgüç Gereksinimigövde MalzemesiderinlikAlgılama YöntemiShapegenişlikElektriksel bağlantıIP RatingÜcret
OMRON EE-SX470 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLH 2UXY1 EE-SX4705 - 24 VDCPBT1.11 "KiriştenStandart Yuva0.25 "Maça50€57.19
OMRON EE-SX472 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLK 2UXY5 EE-SX4725 - 24 VDCPBT1.11 "KiriştenT Yuvalı0.75 "Maça50€58.28
OMRON EE-SX473 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLL 2UXY7 EE-SX4735 - 24 VDCPBT1.11 "KiriştenL-Close Yuvası0.25 "Maça50€60.34
OMRON EE-SX474 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLM 2UXY9 EE-SX4745 - 24 VDCPBT0.61 "KiriştenT-Close Yuvası0.54 "Maça50€67.16
OMRON EE-SX670 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLN 2UXZ2 EE-SX6705 - 24 VDCPBT1.11 "KiriştenStandart Yuva0.25 "Maça50€59.22
OMRON EE-SX670A Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLQ 2UXZ4 EE-SX670A5 - 24 VDCPBT1.11 "KiriştenStandart Yuva0.25 "Maça50€55.47
OMRON EE-SX672 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NMC 2UYA1 EE-SX6725 - 24 VDCPBT1.11 "KiriştenT Yuvalı0.75 "Maça50€57.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON EE-SX471 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn
€56.21 / Adet