Omron H5f-kb | Dijital Zamanlayıcı Günlük Yıkama Vac | 14h253 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON H5F-KB Dijital Zamanlayıcı Günlük Yıkama Süpürgesi | AA6MAM 14H253

OMRON H5F-KB Dijital Zamanlayıcı Günlük Yıkama Vac

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6MAM Modeli: H5F-KBÇapraz Referans: 14H253
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
€435.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Zamanlayıcı
Amper15A @250VAC
Yedekleme Süresi5 yıl.
Pil TipiLityum
RenkAçık Gri
İletişim FormuSPST NO
derinlik2.875 "
Ekran Yüksekliği8mm
Yükseklik4"
Güç @ 120V1/3
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri12
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı7 Günleri
Min. Zaman ayarı1 dk.
MontajYüzey veya Parça
NEMA Değerlendirmesi1
Kanal Sayısı1
Darbe Olaylarının Sayısı24
Çalışma Sıcaklığı.-10 Derece ila 55 Derece C
Çalışma Modu7 Günleri
Darbe Süresi1 saniye 60 dakikaya kadar
TipPanel montaj
Gerilim100 240-VAC
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu9106905520
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikMontajTipgenişlikÜcret
OMRON H5F-B Dijital Zamanlayıcı Günlük Parça Vac | AA6MAL 14H252 H5F-B3.437 "1.875 "FloşParça / Yüzey Montajı1.88 "€453.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON H5F-KB Dijital Zamanlayıcı Günlük Yıkama Vac
€435.86 / Adet