<span Class='notranslate'>Omron </span> H5s-yfb2-x | Digital Timer Yearly Am/pm Track Vac | 14h251 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON H5S-YFB2-X Dijital Zamanlayıcı Yıllık Am / pm Track Vac | AA6MAK 14H251

OMRON H5S-YFB2-X Digital Timer Yearly Am/pm Track Vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6MAK Model: H5S-YFB2-XÇapraz Referans: 14H251
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
€840.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Zamanlayıcı
Amper15A @250VAC
Yedekleme Süresi5 yıl.
RenkAçık Gri
İletişim Formu(2) SPST-YOK
derinlik1-3 / 32 "
Ekran Yüksekliği10mm
Yükseklik2.875 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri24
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı365 Günleri
Min. Zaman ayarı1 dk.
MontajYüzey veya Parça
NEMA Değerlendirmesi1
Kanal Sayısı2
Darbe Olaylarının Sayısı48
Çalışma Sıcaklığı.-10 Derece ila 55 Derece C
Çalışma Modu365 Günleri
Darbe Süresi1 saniye 60 dakikaya kadar
TipParça / Yüzey Montajı
Gerilim100 240-VAC
genişlik2.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu9106905520
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Otomatik Gün Işığından Yararlanma Ayarı, Sıcaklık Telafisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikMaks. Alan sayısı Zaman ayarıMontajÇalışma ModuTipgenişlikÜcret
OMRON H5L-A Dijital Zamanlayıcı 24 Saat 100-240 Vac | AA6MAF 14H247 H5L-A1.187 "3.75 "24 saat.Panel veya Parça7 GünleriPanel / Ray Montajı3.75 "€516.76
OMRON H5S-WB2 Dijital Zamanlayıcı Haftalık Am / pm Flush Vac | AA6MAG 14H248 H5S-WB21-3 / 32 "2.875 "7 GünleriFloş7 GünleriPanel montaj2.875 "€511.53
OMRON H5S-WFB2 Dijital Zamanlayıcı Haftalık Öğleden Sonra / Öğleden Sonra Parça Vac | AA6MAH 14H249 H5S-WFB22.25 "3.75 "7 GünleriYüzey veya Parça7 GünleriParça / Yüzey Montajı2.875 "€508.54
OMRON H5S-YB2-X Dijital Zamanlayıcı Yıllık Am / pm Flush Vac | AA6MAJ 14H250 H5S-YB2-X1-3 / 32 "2.875 "365 GünleriFloş365 GünleriPanel montaj2.875 "€845.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON H5S-YFB2-X Digital Timer Yearly Am/pm Track Vac
€840.56 / Adet