Omron H7cx-awd1-n Ac24/dc12-24 | Sayaç/takometre Elektronik | 5fyg1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON H7CX-AWD1-N AC24 / DC12-24 Sayıcı / Takometre Elektronik | AE3TUX 5FYG1

OMRON H7CX-AWD1-N AC24/DC12-24 Sayaç/Devir Ölçer Elektronik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3TUX Model: H7CX-AWD1-N AC24/DC12-24Çapraz Referans: 5FYG1
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
€520.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Sayaç / Takometre
Saniyedeki SayımlarMaks. 30Hz veya 5KHz
derinlik2.33 "
ekranNegatif Aktarıcı LCD
Panel Kesitine Uyuyor68 X 68mm
Giriş SinyaliVoltajsız / Voltaj Değiştirilebilir
Giriş Gerilimi24VAC, 50/60 Hz veya 12-24VDC
uzunluk1.89 "
MontajPanel
Basamak sayısı6
Çıktı Değerlendirmesi12VDC
Güç derecesi9.4VA
Ön ölçekleme Aralığı0.001 için 9.999
Preset6
RöleSPDT
Sıfırlama TipiHarici / Manuel / Otomatik
TipÖn Ayarlı Sayaç / Takometre, 1/16 DIN
genişlik1.89 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu9029108000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Ölçekleyici (Evet)
  • Anahtar Çıkış Derecesi (SPDT, 3A 250VAC / 30VDC Dirençli)
  • Özellikler: 2-Stage Preset Counter / Tachometer, Total / Preset, Batch, Dual, Twin, Tachometer

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
OMRON H7CC-AW Dijital Sayaç/Takometre, 6 Haneli, 100 - 240V, Ön Panel Anahtarı, Ön Ayarlı Sayaç, Lcd | CT4MRP 803VL3 H7CC-AW€609.54
OMRON H7CC-A11 Dijital Sayaç/Takometre, 6 Haneli, 100 - 240V, Ön Panel Anahtarı, Ön Ayarlı Sayaç, Lcd | CT4MRQ 803VL1 H7CC-A11€551.74
OMRON H7CC-A Dijital Sayaç/Takometre, 6 Haneli, 100 - 240V, Ön Panel Anahtarı, Ön Ayarlı Sayaç, Lcd | CT4MRR 803VL0 H7CC-A€477.91
OMRON H7CC-AD Dijital Sayaç/Takometre, 6 Haneli, 12 - 48Vdc/20.4 - 26.4Vac, Ön Panel Anahtarı | CT4MRT 803VL2 H7CC-AD€477.91
OMRON H7CC-AWD Dijital Sayaç/Takometre, 6 Haneli, 12 - 48Vdc/20.4 - 26.4Vac, Ön Panel Anahtarı | CT4MRU 803VL4 H7CC-AWD€609.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON H7CX-AWD1-N AC24/DC12-24 Sayaç/Devir Ölçer Elektronik
€520.12 / Adet