Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON MKS2PIDC48 Röle 8Pin DPDT 10A 48VDC | AE3PRV 5EMH5

OMRON MKS2PIDC48 Röle 8Pin DPDT 10A 48VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3PRV Modeli: MKS2PIDC48Çapraz Referans: 5EMH5
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
€23.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüSekizli
Coil VA Değerlendirmesi1.4
Bobin Voltları48 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Kalay İndiyum
İletişim değerlendirmesi10A @ 250VAC / 30VDC
MontajSekizli Fiş Soket
Pins8
Test Etmek İçin İtinKilitlenebilir
SoketMfr. PF083A-E
Soket KoduA
Durum GöstergesiMekanik Bayrak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON MKS2PIDC48 Röle 8Pin DPDT 10A 48VDC
€23.93 / Adet