Omron S8vk-g03012 | DC Güç Kaynağı 12vdc 2.5a 50/60hz | 21xp06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON S8VK-G03012 Dc Güç Kaynağı 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AF7LNT 21XP06

OMRON S8VK-G03012 Dc Güç Kaynağı 12vdc 2.5a 50/60hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LNT Modeli: S8VK-G03012Çapraz Referans: 21XP06
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
€122.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiPlastik
derinlik90mm
Yükseklik90mm
Bekletme Süresi36 milisaniye
Hz50/60
Giriş Gerilimi100 - 240 VAC
MontajDIN Ray
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 158 Derece F
Çıkış Amperleri2.5
Çıkış Gürültüsü30mV
Çıkış Gerilimi12 VDC
Tepe Amper3
Güç derecesi30W
Durum GöstergesiYeşil LED
stilanahtarlama
genişlik32mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)9.53
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8504409540

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikGüç derecesigenişlikÜcret
OMRON S8VK-G01512 Dc Güç Kaynağı 12vdc 1.2a 50 / 60hz | AF7LNP 21XP03 S8VK-G0151290mm15W22mm€87.10
OMRON S8VK-G06012 Dc Güç Kaynağı 12vdc 4.5a 50 / 60hz | AF7LNV 21XP08 S8VK-G06012110mm60W32mm€149.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON S8VK-G03012 Dc Güç Kaynağı 12vdc 2.5a 50/60hz
€122.67 / Adet