Omron Tl-w5e2 | Yakınlık Sensörü Endüktif Npn Nc | 6c832 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON TL-W5E2 Yakınlık Sensörü Endüktif Npn Nc | AE7ZNA 6C832

OMRON TL-W5E2 Yakınlık Sensörü Endüktif Npn Nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7ZNA Modeli: TL-W5E2Çapraz Referans: 6C832

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€168.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dikdörtgen Yakınlık Sensörü
Temel malzemeMetal
Kutu MalzemesiAlüminyum
Devre tipi3 Kablolu NPN
derinlik10mm
Algılama Mesafesi5mm
Elektriksel bağlantı2m Kablo
IP Rating67
uzunluk52mm
Maks. Alan sayısı Mevcut Yük200mA
Çalışma Frekansı300 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
Çıkış moduNC
güç Gereksinimi10 - 30 VDC
Algılama Yöntemitümevarımsal
Korumalı / KorumasızKorumalı
genişlik24.9mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8536507000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Red Detection Indicator, Reverse Polarity Protection, Surge Suppressor

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemeKutu MalzemesiderinlikuzunlukÇalışma FrekansıKorumalı / KorumasızgenişlikÜcret
OMRON TL-W3MC1 Yakınlık Sensörü Endüktif Npn Hayır | AE7ZMX 6C829 TL-W3MC1PlastikPlastik6mm27mm600 HzKorumasız10mm€133.02
OMRON TL-W5MC1 Yakınlık Sensörü Endüktif Npn Hayır | AE7ZMY 6C830 TL-W5MC1PlastikPlastik10mm30.5mm500 HzKorumasız18mm€111.84
OMRON TL-W5E1 Yakınlık Sensörü Endüktif Npn Hayır | AE7ZMZ 6C831 TL-W5E1MetalAlüminyum10mm52mm300 HzKorumalı24.9mm€157.33
OMRON TL-W20ME1 Yakınlık Sensörü Endüktif Npn Hayır | AE7ZNB 6C833 TL-W20ME1PlastikPlastik23mm73mm40 HzKorumasız40mm€208.77
OMRON TL-W20ME2 Yakınlık Sensörü Endüktif Npn Nc | AE7ZNC 6C834 TL-W20ME2PlastikPlastik23mm73mm40 HzKorumasız40mm€214.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON TL-W5E2 Yakınlık Sensörü Endüktif Npn Nc
€168.51 / Adet