Omron V-15g-d | Mini Snap Switch 15a 1 No 1 Nc Buton | 5jec0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON V-15G-D Mini Snap Anahtarı 15a 1 No 1 Nc Butonu | AE4CEY 5JEC0

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 Nc Buton

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4CEY Modeli: V-15G-DÇapraz Referans: 5JEC0
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
€3.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Snap Eylem Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1"
İletişim FormuSPDT
Current Rating15A
Diferansiyel Seyahat0.012 "
Yükseklik0.625 "
Gövde MalzemesiTermoplastik Kasa ve Kapak
uzunluk1.09 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.047 "
Montaj Ölçüsü0.875 "Merkezler
Çalışma kuvveti7.05 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 185 Derece F
Aşırı Seyahat0.051 "
Serbest Bırakma Gücü2.32 oz.
Terminal Türü3/16 "Hızlı Bağlantı
Aktüatör Tipidüğme
Voltaj derecesi125 / 250 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSerbest Bırakma GücüAktüatör UzunluğuCurrent RatingAktüatör TipiDiferansiyel SeyahatMaks. Alan sayısı Ön seyahatÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkÜcret
OMRON V-15G6-D Mini Anahtar 15a 1 No 1 Nc Uzun Makaralı Kol | AE4CFE 5JEC6 V-15G6-D1.16 oz.1"15AUzun Makara Kolu0.031 "0.126 "4.41 oz.-13 Derece ila 185 Derece F€4.96
OMRON V-10G2 Mini Yaylı Anahtar 10a Spdt Menteşe Kolu | AF2PMJ 6X292 V-10G20.25 oz.27.4 +/-0.8 mm10AMenteşe Kolu0.76mm0.125 "1.31 oz.-40 Derece ila 150 Derece C€3.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 Nc Buton
€3.14 / Adet