Omron X-10gq22-b | Snap Switch 10a Spdt Panel Montajlı Makaralı Piston | 2krp3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON X-10GQ22-B Geçmeli Anahtar 10a Hızlı Panel Montajlı Silindir Piston | AC2JTT 2KRP3

OMRON X-10GQ22-B Snap Switch 10a Spdt Panel Montajlı Makaralı Piston

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2JTT Modeli: X-10GQ22-BÇapraz Referans: 2KRP3
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
€45.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.35 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating10A
derinlik0.69 "
Diferansiyel Seyahat0.007 "
Yükseklik1.01 "
Gövde Malzemesifenolik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.035 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti18.00 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 176 Derece F
Aşırı Seyahat0.14 "
Serbest Bırakma Gücü4.02 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiPanel Montajlı Makaralı Piston
Voltaj derecesi125 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma sıcaklığı. AralıkAktüatör UzunluğuCurrent RatingAşırı SeyahatSerbest Bırakma GücüTerminal TürüVoltaj derecesiDiferansiyel SeyahatÜcret
OMRON A-20GQ22-B Geçmeli Anahtar 20a Hızlı Panel Montajlı Silindir Piston | AC2JRL 2KRJ8 A-20GQ22-B-13 Derece ila 176 Derece F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.vida125/250/480VAC0.014 "€55.30
OMRON A-20GQ22 Yaylı Anahtar 20a Hızlı Panel Montajlı Silindir Piston | AC2JRT 2KRK5 A-20GQ22-13 Derece ila 176 Derece F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Lehim125/250/480VAC0.014 "€47.74
OMRON Z-15GQ22 Yaylı Anahtar 15a Hızlı Panel Montajlı Silindir Piston | AC2JTG 2KRL9 Z-15GQ22-13 Derece ila 176 Derece F1.33 "15A0.141 "4.02 oz.Lehim125/250/480VAC0.002 "€33.69
OMRON X-10GQ22 Yaylı Anahtar 10a Hızlı Panel Montajlı Silindir Piston | AC2JUA 2KRR5 X-10GQ22-13 Derece ila 176 Derece F1.35 "10A0.14 "4.02 oz.Lehim125 VDC0.007 "€44.59
OMRON Z-15GQ22-B7-K Yaylı Anahtar 15a Hızlı Panel Montajlı Silindir Piston | AC3XBZ 2XC11 Z-15GQ22-B7-K-25 Derece ila 80 Derece CUygulanamaz15A0.141 "4.00 oz.vida125/250/480VAC0.002 "€34.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON X-10GQ22-B Snap Switch 10a Spdt Panel Montajlı Makaralı Piston
€45.85 / Adet