Omron Z-15gw2277 | Anahtar 15a Spdt Tek Yönlü Kısa Makaralı Kol | 2krn6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON Z-15GW2277 Anahtar 15a Hızlı Tek Yönlü Kısa Silindir Kolu | AC2JTM 2KRN6

OMRON Z-15GW2277 Anahtar 15a Spdt Tek Yönlü Kısa Makaralı Kol

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2JTM Modeli: Z-15GW2277Çapraz Referans: 2KRN6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€23.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.26 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating15A
derinlik0.69 "
Diferansiyel Seyahat0.02 "
Yükseklik1.05 "
Gövde Malzemesifenolik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat3.1mm
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti6.35 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 176 Derece F
Aşırı Seyahat0.095 "
Serbest Bırakma Gücü1.48 oz.
Terminal TürüLehim
Aktüatör TipiTek Yönlü Kısa Makaralı Kol
Voltaj derecesi125/250/480VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTerminal TürüYükseklikMaks. Alan sayısı Ön seyahatMontaj ÖlçüsüÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkAşırı SeyahatSerbest Bırakma GücüÜcret
OMRON Z-15GW2277-B7-K Anahtar 15a Hızlı Tek Yönlü Kısa Silindir Kolu | AD3AHU 3XG53 Z-15GW2277-B7-Kvida1.16 "0.094 "1.03 "Merkezler6.0 oz.-25 Derece ila 80 Derece C0.094 "1.50 oz.€26.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON Z-15GW2277 Anahtar 15a Spdt Tek Yönlü Kısa Makaralı Kol
€23.26 / Adet