Omron Z-15gw4-b7-k | Snap Anahtarı 15a Spdt Menteşe Kolu Düşük Kuvvet | 3xg54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON Z-15GW4-B7-K Geçmeli Anahtar 15a Spdt Menteşe Kolu Düşük Kuvvet | AD3AHV 3XG54

OMRON Z-15GW4-B7-K Snap Switch 15a Spdt Menteşe Kolu Düşük Kuvvet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3AHV Modeli: Z-15GW4-B7-KÇapraz Referans: 3XG54
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
€21.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu2.5 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating15A
derinlik0.69 "
Diferansiyel Seyahat0.05 "
Yükseklik1.16 "
Gövde Malzemesifenolik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.394 "
Montaj Ölçüsü1.03 "Merkezler
Çalışma kuvveti0.99 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 80 Derece C
Aşırı Seyahat0.22 "
Serbest Bırakma Gücü0.12 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiMenteşe Kolu, Düşük Kuvvet
Voltaj derecesi125/250/480VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşırı SeyahatCurrent RatingDiferansiyel SeyahatSerbest Bırakma GücüTerminal TürüVoltaj derecesiYükseklikMaks. Alan sayısı Ön seyahatÜcret
OMRON Z-15GW4 Snap Anahtarı 15a Spdt Menteşe Kolu Düşük Kuvvet | AC2JTK 2KRN3 Z-15GW40.221 "15A0.05 "0.12 oz.Lehim125/250/480VAC1.05 "0.394 "€17.36
OMRON X-10GW4-B Geçmeli Anahtar 10a Spdt Menteşe Kolu Düşük Kuvvet | AC2JTW 2KRP6 X-10GW4-B0.19 "10A0.154 "0.18 oz.vida125 VDC1.16 "0.563 "€41.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON Z-15GW4-B7-K Snap Switch 15a Spdt Menteşe Kolu Düşük Kuvvet
€21.92 / Adet