Omron Zvn222s | Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | 2cmc3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON ZVN222S Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AB9EUC 2CMC3

OMRON ZVN222S Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EUC Modeli: ZVN222SÇapraz Referans: 2CMC3
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
€161.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapalı Limit Anahtarı
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör Stilidalgıç
Amper15/15/10
gövde MalzemesiAlüminyum
İletişim FormuSPDT
derinlik3.39 "
Elektriksel bağlantıVida terminalleri
Yükseklik2.96 "
IP Rating65
hareketIyi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 5
Çalışma kuvveti4.9N
Çalışma sıcaklığı. Aralık14 Derece ila 176 Derece F
Silindir Çapı.0.5 "
Rulo MalzemesiPaslanmaz çelik
Rulo Genişliği0.19 "
Seyir mesafesiMaksimum Ön Hareket 1 mm, Minimum Aşırı Hareket 3.5 mm
Voltaj derecesi125/250 / 480AC
genişlik2.13 "
Kablolama GirişiG1 / 2 kanal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiAktüatör UzunluğuAktüatör StiliÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkSilindir Çapı.Rulo GenişliğiSeyir mesafesiÜcret
OMRON ZV2N2S Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AB9ETY 2CMA8 ZV2N2S1, 2, 3, 4, 5-dalgıç7.85N14 Derece ila 176 Derece F--Maksimum Ön Hareket 2 mm, Minimum Aşırı Hareket 5 mm€105.51
OMRON ZV2N222S Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AB9ETZ 2CMA9 ZV2N222S1, 2, 3, 4, 5-dalgıç4.9N14 Derece ila 176 Derece F0.5 "0.19 "0.178 "€154.68
OMRON ZV2NA22S Muhafazalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AB9EUA 2CMC1 ZV2NA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Döner Kol6.28N14 Derece ila 176 Derece F0.75 "0.31 "Maksimum Ön Hareket 5 mm, Minimum Aşırı Hareket 6 mm€174.97
OMRON ZVN2S Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AB9EUB 2CMC2 ZVN2S1, 2, 3, 4, 5-dalgıç7.85N14 Derece ila 176 Derece F--Maksimum Seyahat Öncesi N / A, Minimum Fazla Seyahat N / A€107.36
OMRON ZVNA22S Kapalı Limit Şalteri Üst Aktüatör Spdt | AB9EUD 2CMC4 ZVNA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Döner Kol6.28N14 Derece ila 176 Derece F0.75 "0.31 "Maksimum Ön Hareket 5 mm, Minimum Aşırı Hareket 6 mm€141.50
OMRON ZE-N-2S Muhafazalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AC3TUY 2W938 ZE-N-2S1, 2, 3, 4, 5-dalgıç28.2 oz.14 Derece ila 158 Derece F--0.28 "€79.24
OMRON ZE-N22-2S Muhafazalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AC3TUZ 2W939 ZE-N22-2S1, 2, 3, 4, 5-dalgıç17.6 oz.14 Derece ila 158 Derece F0.5 "0.19 "0.18 "€101.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON ZVN222S Kapalı Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt
€161.23 / Adet