Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONSRUD 11-77 Freze Ucu Yüksek Hız Çeliği 3/16 D 3/4 Kesim L 1 Flüt | AF2EMX 6RRL0

ONSRUD 11-77 Freze Ucu Yüksek Hız Çeliği 3/16 D 3/4 Kesme L 1 Ağız

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2EMX Model: 11-77Çapraz Referans: 6RRL0
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
€31.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yönlendirici Bit
Kesme türüMerkez
Çap3 / 16 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonKare
Bitiş StiliKare
Kesim Uzunluğu3 / 4 "
Liste numarası11-77
MalzemeHSS
Flüt Sayısı1
Uzunluk3.25 "
Şaft Dia.1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8207706060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKesim UzunluğuListe numarasıUzunlukÜcret
ONSRUD 11-01 Freze Ucu Yüksek Hız Çeliği 1/8 D 1/2 Cut L 1 Flüt | AF2EMP 6RRK1 11-011 / 8 "1 / 2 "11-022"€29.87
ONSRUD 11-71 Freze Ucu Yüksek Hız Çeliği 1/4 D 3/4 Cut L 1 Flüt | AF2EMR 6RRK5 11-711 / 4 "3 / 4 "11-713.25 "€31.49
ONSRUD 11-07 Freze Ucu Yüksek Hız Çeliği 1/4 D 1 Cut L 1 Flüt | AF2EMT 6RRK6 11-071 / 4 "1"11-072.375 "€31.41
ONSRUD 11-75 Freze Ucu Yüksek Hız Çeliği 1/8 D 5/8 Cut L 1 Flüt | AF2EMU 6RRK7 11-751 / 8 "5 / 8 "11-753.25 "€34.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ONSRUD 11-77 Freze Ucu Yüksek Hız Çeliği 3/16 D 3/4 Kesme L 1 Ağız
€31.97 / Adet