Onsrud 52-558 | Freze Uçlu Köpük Ucu 3/16 1 1/8 | 4kpe4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONSRUD 52-558 Yönlendirici Freze Yukarı Köpük Bit 3/16 1 1/8 | AD8KCD 4KPE4

ONSRUD 52-558 Freze Uçlu Köpük Ucu 3/16 1 1/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8KCD Model: 52-558Çapraz Referans: 4KPE4
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
€94.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yönlendirme Uç Değirmeni
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap3 / 16 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonTek
Bitiş StiliKare
Bitişkaplanmamış
sınıfYüksek Performans
Helezon açısı25 Dereceleri
Kesim Uzunluğu1.125 "
Liste numarası52-550
Malzemekarbit
Flüt Sayısı2
Uzunluk3"
Şaft Dia.3 / 16 "
TipUpcut Köpük Bit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207706060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.ÇapBitiş StiliTipHelezon açısıKesim UzunluğuListe numarasıFlüt SayısıÜcret
ONSRUD 66-320 Yönlendirmeli Parmak Freze Finiş Aracı 3/8 5/8 | AD8KBK 4KPC5 66-3203 / 8 "3 / 8 "Köşe yarıçapıYukarı Kesim Alt Son İşlemci30 Dereceleri5 / 8 "66-3002€106.92
ONSRUD 52-570 Yönlendirici Parmak Freze Yukarı Köpük Bit 5/16 3 1/8 | AD8KCG 4KPE7 52-5705 / 16 "5 / 16 "KareUpcut Köpük Bit25 Dereceleri3.125 "52-5502€121.12
ONSRUD 60-249 Yönlendirmeli Parmak Freze Düşük Helezon 1/2 1 1/8 | AE2AAB 4WAC2 60-2491 / 2 "1 / 2 "KareUpcut Düşük Helisli Sonlandırıcı10 Dereceleri1.125 "60-2003€180.02
ONSRUD 60-251 Yönlendirmeli Parmak Freze Düşük Helezon 1/2 2 1/8 | AE2AAD 4WAC4 60-2511 / 2 "1 / 2 "KareUpcut Düşük Helisli Sonlandırıcı10 Dereceleri2.125 "60-2003€193.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ONSRUD 52-558 Freze Uçlu Köpük Ucu 3/16 1 1/8
€94.80 / Adet