Onsrud 63-816 | Yekpare Freze Ucu, Spiral O-kanallı Yukarı Kesim, 3.00 Mm, 12.00 Mm, 64.00 Mm, 21 Derece Helis Açısı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONSRUD 63-816 Yekpare Freze Ucu, Spiral O-Flütlü Yukarı Kesim, 3.00 mm, 12.00 mm, 64.00 mm, 21 Derece Helis Açısı | CT4PWV 4XYT3

ONSRUD 63-816 Yekpare Freze Ucu, Spiral O-Flüt Yukarı Kesim, 3.00 mm, 12.00 mm, 64.00 mm, 21 Derece Helis Açısı

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT4PWV Model: 63-816Çapraz Referans: 4XYT3
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
€50.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yönlendirici Bit

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
ONSRUD 66-939ALTIN ​​Yekpare Freze Ucu, Elmas Kesim, 1/2 In, 1 5/8 In, 4 In, 1/2 Inç Şaft Çapı | CT4PWK 63ZC79 66-939ALTIN€218.60
ONSRUD 52-742 Yekpare Freze Ucu, Spiral O-Flütlü Yukarı Kesim, 12.00 mm, 35.00 mm, 100.00 mm | CT4PWL 4XYR4 52-742€208.40
ONSRUD 52-744 Yekpare Freze Ucu, Spiral O-Flütlü Kesilmiş, 12.00 mm, 45.00 mm, 100.00 mm | CT4PWM 4XYR5 52-744€218.86
ONSRUD 52-746 Yekpare Freze Ucu, Spiral O-Flütlü Yukarı Kesim, 12.00 mm, 55.00 mm, 100.00 mm | CT4PWN 4XYR6 52-746€220.80
ONSRUD 52-752 Yekpare Freze Ucu, Spiral O-Flütlü Yukarı Kesim, 16.00 mm, 45.00 mm, 120.00 mm | CT4PWP 4XYR7 52-752€279.22
ONSRUD 52-754 Yekpare Freze Ucu, Spiral O-Flütlü Yukarı Kesim, 16.00 mm, 55.00 mm, 120.00 mm | CT4PWQ 4XYR8 52-754€307.44
ONSRUD 63-804 Yekpare Freze Ucu, Spiral O-Flüt Yukarı Kesim, 2.00 mm, 8.00 mm, 64.00 mm, 21 Derece Helis Açısı | CT4PWR 4XYT1 63-804€53.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ONSRUD 63-816 Yekpare Freze Ucu, Spiral O-Flüt Yukarı Kesim, 3.00 mm, 12.00 mm, 64.00 mm, 21 Derece Helis Açısı
€50.58 / Adet