Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONSRUD 66-326 Yönlendirme Son Freze Finiş Aracı 1/2 7/8 | AD8KBL 4KPC6

ONSRUD 66-326 Yönlendirme Parmak Freze Yukarı Bitirme Aleti 1/2 7/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8KBL Model: 66-326Çapraz Referans: 4KPC6
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
€171.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yönlendirme Uç Değirmeni
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap1 / 2 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonTek
Bitiş StiliKöşe yarıçapı
Bitişkaplanmamış
sınıfYüksek Performans
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu7 / 8 "
Liste numarası66-300
Malzemekarbit
Flüt Sayısı2
Uzunluk3"
yarıçap0.03 "
Şaft Dia.1 / 2 "
TipYukarı Kesim Alt Son İşlemci

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207706060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelListe numarasıÇapBoyut TürüMalzemeFlüt SayısıUzunlukyarıçapŞaft Dia.Ücret
ONSRUD 62-816 Yönlendirme Parmak Freze Listesi # 3 Mm | AA4AEV 12A944 62-81662-8163mmmetrikkarbit164mm-6.00mm€64.00
ONSRUD 62-824 Yönlendirme Son Freze Listesi # 4 Mm | AA4AEW 12A945 62-82462-8244mmmetrikkarbit164mm-6.00mm€64.00
ONSRUD 62-830 Yönlendirme Son Freze Listesi # 5 Mm | AA4AEX 12A946 62-83062-8305mmmetrikkarbit164mm-6.00mm€60.45
ONSRUD 62-840 Yönlendirme Son Freze Listesi # 6 Mm | AA4AEY 12A947 62-84062-8406mmmetrikkarbit176mm-6.00mm€76.07
ONSRUD 62-842 Yönlendirme Son Freze Listesi # 6 Mm | AA4AEZ 12A948 62-84262-8426mmmetrikkarbit176mm-6.00mm€70.27
ONSRUD 62-844 Yönlendirme Son Freze Listesi # 8 Mm | AA4AFA 12A949 62-84462-8448mmmetrikkarbit164mm-8.00mm€81.62
ONSRUD 62-846 Yönlendirme Son Freze Listesi # 8 Mm | AA4AFB 12A950 62-84662-8468mmmetrikkarbit176mm-8.00mm€78.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ONSRUD 66-326 Yönlendirme Parmak Freze Yukarı Bitirme Aleti 1/2 7/8
€171.68 / Adet