ORBIS HDR7848-34 Blk Katlanabilir Konteyner 78 İnç Uzunluk 48 İnç Genişlik Bl
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Colla Psible Dökme Konteyner |
Renk | Siyah |
Katlanmış Yükseklik | 13-1 / 3 " |
İç Yükseklik | 26 2 / 3 " |
Iç uzunluk | 74.5 " |
İç Genişlik | 44.5 " |
Yükleme kapasitesi | 1500 lb |
Malzeme | HDPE Yapısal Köpük Plastik |
Dış Yükseklik | 34 " |
Dış Uzunluk | 78 " |
Dış Genişlik | 48 " |
hacim | 52.33 cu. ft. |
Hacim kapasitesi | 52.33 cu. ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 107.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 3923100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Renk | Katlanmış Genişlik | Dış Yükseklik | Dış Uzunluk | Dış Genişlik | hacim | İç Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD6248-34 Blok | HDPE Yapısal Köpük Plastik | Siyah | - | 34 " | 62.5 " | 48 " | 42.62 cu. ft. | 27.5 " | €1,087.00 | ||
HD6248-50 Blok | HDPE Yapısal Köpük Plastik | Siyah | - | 50 " | 62.5 " | 48 " | 67.38 cu. ft. | 43.5 " | €1,236.61 | ||
HDR7048-34 Beyaz | HDPE Yapısal Köpük Plastik | Siyah | - | 34 " | 70 " | 48 " | 46 cu. ft. | 26 2 / 3 " | €1,216.85 | ||
KD3230-34 2DR SİYAH | Yüksek yoğunluklu polietilen | Siyah | - | 34 " | 32 " | 30 " | 12.4 cu. ft. | - | €427.19 | ||
KD4845-34 2DR SİYAH | Yüksek yoğunluklu polietilen | Siyah | - | 34 " | 48 " | 45 " | 28.96 cu. ft. | - | €587.61 | ||
KD4845-34 2DR MAVİ | Yüksek yoğunluklu polietilen | Mavi | - | 34 " | 48 " | 45 " | 28.96 cu. ft. | - | €592.49 | ||
KD4845-25 2DR SİYAH | Yüksek yoğunluklu polietilen | Siyah | - | 25 " | 48 " | 45 " | 19.34 cu. ft. | - | €520.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00