ORION 1-1/2 PROGRAM 40 BLUELINE BORU Boru 1 1/2 İnç 10 Feet Polipropilen Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Renk | Mavi |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | Polipropilen |
Maks. Sıcaklık. | 200 Derece F |
Dış Çap. | 1.5 " |
Boru Boyutu | 1.5 " |
Çizelge | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 307.34 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 3917220000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | uzunluk | Dış Çap. | Boru Boyutu | Çizelge | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 PROGRAM 80 BORU | Beyaz çizgi | 5ft. | 1.05 " | 3 / 4 " | 80 | €164.97 | ||
1 PROGRAM 80 BORU | Beyaz çizgi | 5ft. | 1.315 " | 1" | 80 | €66.41 | ||
2 PROGRAM 40 BLUELINE BORU | Mavi | 10ft. | 2" | 2" | 40 | €375.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
3 PROGRAM 40 BLUELINE BORU | Mavi | 10ft. | 3" | 3" | 40 | €819.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
4 Çizelge 40 Blueline Boru | Mavi | 10ft. | 4" | 4" | 40 | €1,006.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
11/2 PROGRAM 80 BORU | - | - | - | - | - | €126.45 | ||
2 PROGRAM 80 BORU | - | - | - | - | - | €733.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00