Orion 1/2 90e | Dirsek 90 Derece Boru Boyutu 1/2 In | 3pfl2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ORION 1/2 90E Dirsek 90 Derece Boru Boyutu 1/2 In | AD2GZN 3PFL2

ORION 1/2 90E Dirsek 90 Derece Boru Boyutu 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2GZN Modeli: 1/2 90EÇapraz Referans: 3PFL2
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
€27.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkBeyaz
Bağlantı TürüKayma x Kayma
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.1.193 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Çizelge80
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 210 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuÇizelgeSıcaklık. menzilÜcret
ORION 3/4 90E Dirsek 90 Derece Boru Boyutu 3/4 In | AD2GZP 3PFL3 3/4 90DBeyazKayma x Kayma150 psi1.425 "3 / 4 "8040 Derece ila 210 Derece F€29.41
ORION 1 90E Dirsek 90 Derece Boru Boyutu 1 In | AD2GZQ 3PFL4 1 90EBeyazKayma x Kayma150 psi1.696 "1"8040 Derece ila 210 Derece F€36.83
ORION 11/2 90 DİRSEK - 1/4 BÜKÜLÜ Dirsek 90 Derece 1/4 Dirsek 1 1/2 İnç Poli | AD2LYY 3RDT5 11/2 90 DİRSEK - 1/4 DİRSEKMaviHub Yok80 psi1.9 "1.5 "40-20 Derece ila 160 Derece F€40.95
ORION 2 90 DİRSEK - 1/4 BÜKÜM Dirsek 90 Derece 1/4 Dirsek 2 İnç Poli | AD2LYZ 3RDT6 2 90 DİRSEK - 1/4 DİRSEKMaviHub Yok80 psi2.374 "2"40-20 Derece ila 160 Derece F€46.38
ORION 3 90 DİRSEK - 1/4 Bükümlü Dirsek 90 Derece 1/4 Dirsek 3 İnç Poli | AD2LZA 3RDT7 3 90 DİRSEK - 1/4 DİRSEKMaviHub Yok80 psi3.492 "3"40-20 Derece ila 160 Derece F€113.45
ORION 4 90 DİRSEK - 1/4 Bükümlü Dirsek 90 Derece 1/4 Dirsek 4 İnç Poli | AD2LZB 3RDT8 4 90 DİRSEK - 1/4 DİRSEKMaviHub Yok80 psi4.485 "4"40-20 Derece ila 160 Derece F€202.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ORION 1/2 90E Dirsek 90 Derece Boru Boyutu 1/2 In
€27.46 / Adet