Orion 1 Kapak | Başlık Borusu Boyutu 1 1/2 In | 3pfp2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ORION 1 CAP Kapaklı Boru Boyutu 1 1/2 In | AD2HAB 3PFP2

ORION 1 KAPAKLI Boru Boyutu 1 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2HAB Model: 1 KAPAKÇapraz Referans: 3PFP2

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€33.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkBeyaz
Bağlantı Türükayma
Hex Boyutu2.395 "
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.2.368 "
Boru Boyutu1.5 "
Çizelge80
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 210 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilRenkBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuÇizelgeÜcret
ORION 1/2 CAP Kapaklı Boru Boyutu 1/2 In | AD2GZY 3PFN8 1/2 KAP40 Derece ila 210 Derece FBeyazkayma1.248 "150 psi1.225 "1 / 2 "80€24.52
ORION 3/4 CAP Kapaklı Boru Boyutu 3/4 In | AD2GZZ 3PFN9 3/4 KAP40 Derece ila 210 Derece FBeyazkayma-150 psi1.433 "3 / 4 "80€24.24
ORION 1 CAP Kapaklı Boru Boyutu 1 In | AD2HAA 3PFP1 1 CAP40 Derece ila 210 Derece FBeyazkayma-150 psi1.715 "1"80€26.64
ORION 11/2 CAP Kapak 1 1/2 İnç Göbeksiz Polipropilen | AD2LWZ 3RDE7 11/2 KAP-20 Derece ila 160 Derece FMaviHub Yok2.41 "80 psi1.9 "1.5 "40€64.60
ORION 2 CAP Kapak 2 İnç Göbeksiz Polipropilen | AD2LXA 3RDE8 2 CAP-20 Derece ila 160 Derece FMaviHub Yok2.909 "80 psi2.375 "2"40€58.01
ORION 3 CAP Kapak 3 İnç Göbeksiz Polipropilen | AD2LXB 3RDE9 3 CAP-20 Derece ila 160 Derece FMaviHub Yok4.168 "80 psi3.5 "3"40€104.62
ORION 4 CAP Kapak 4 İnç Göbeksiz Polipropilen | AD2LXC 3RDF1 4 CAP-20 Derece ila 160 Derece FMaviHub Yok5.178 "80 psi4.484 "4"40€143.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ORION 1 KAPAKLI Boru Boyutu 1 1/2 In
€33.56 / Adet