Orion 18825 | Sicim Polipropilen Dia. 6500 Feet | 35dk90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ORION 18825 Sicim Polipropilen Çap 6500 Feet | AG6DGA 35MN90

ORION 18825 Sicim Polipropilen Çap 6500 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6DGA Model: 18825Çapraz Referans: 35MN90
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
€94.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sicim
RenkYeşil beyaz
uzunluk6500ft.
Paket TürüKova
Halat YapımıSpiral Sarma
Halat Çapı1 / 16 "
Halat MalzemesiPolipropilen
Alt KategoriSicim
Gerilme direnci210 lb
Çalışma yükü sınırı21 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.54
Gemi yüksekliği (cm)31.12
Gemi uzunluğu (cm)29.85
Gemi genişliği (cm)29.85
HS kodu5607492500

Ürün Detayı:

  • Performans Özelliği: Düşük Streç
  • ,
  • Halat Uygulaması: Bağlama ve Demetleme

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
ORION 18822 Sicim Polipropilen Çap 6000 Feet | AG6DFZ 35MN89 188226000ft.€92.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ORION 18825 Sicim Polipropilen Çap 6500 Feet
€94.55 / Adet