Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ORION 1x3 / 4 R90T Küçültülmüş T Boyut 1 x 3/4 In | AD2GZV 3PFN5

ORION 1x3/4 R90T Küçültme Te Boyutu 1 x 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2GZV Modeli: 1x3/4 R90TÇapraz Referans: 3PFN5
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
€125.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkBeyaz
Bağlantı Türükayma
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.1.68 "
Boru Boyutu1 "x 3 / 4"
Çizelge80
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 210 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ORION 1x1 / 2 R90T T Boyutunu Azaltma 1 x 1/2 In | AD2GZU 3PFN4 1x1 / 2 R90T1.68 "1 "x 1 / 2"€108.90
ORION 2x11 / 2 REDUCING TEE - R90T Reducing Tee Size 2 x 1 1/2 In | AD2GZX 3PFN7 2x11 / 2 REDÜKSİYON TE - R90T2.775 "2 "x 1-1 / 2"€181.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ORION 1x3/4 R90T Küçültme Te Boyutu 1 x 3/4 In
€125.42 / Adet