Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ORION 3/4 FA Dişi Adaptör Boyut 3/4 inç | AD2HDK 3PGG4

ORION 3/4 FA Dişi Adaptör Boyutu 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2HDK Modeli: 3/4 FAÇapraz Referans: 3PGG4
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
€78.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Adaptör
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkBeyaz
Bağlantı TürüKayma x Kayma
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.1.75 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge80
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 210 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilRenkBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuÇizelgeÜcret
ORION 11/2 FA Dişi Adaptör Boyut 1 1/2 In | AD2HAC 3PFP3 11/2 FA40 Derece ila 210 Derece FBeyazKayma x Kayma-150 psi2.261 "1.5 "80€69.84
ORION 1/2 FA Dişi Adaptör Boyut 1/2 In | AD2HDJ 3PGG3 1/2 FA40 Derece ila 210 Derece FBeyazkayma-150 psi1.32 "1 / 2 "80€36.97
ORION 1 FA Dişi Adaptör Boyut 1 In | AD2HDL 3PGG5 1 AF40 Derece ila 210 Derece FBeyazFNPT x Kayma-150 psi1.88 "1"80€55.05
ORION 11/2 FA Dişi Adaptör 1 1/2 İnç Göbeksiz Çoklu | AD2LWL 3RDD4 11/2 FA-20 Derece ila 160 Derece FMaviHub Yok2.31 "80 psi1.896 "1.5 "40€37.58
ORION 2 FA Dişi Adaptör 2 İnç Göbeksiz Polipropilen | AD2LWM 3RDD5 2 AF-20 Derece ila 160 Derece FMaviHub Yok2.828 "80 psi2.38 "2"40€61.31
ORION 3 FA Dişi Adaptör 3 İnç Göbeksiz Polipropilen | AD2LWN 3RDD6 3 AF-20 Derece ila 160 Derece FMaviHub Yok4.15 "80 psi3.5 "3"40€135.90
ORION 4 FA Dişi Adaptör 4 İnç Göbeksiz Polipropilen | AD2LWP 3RDD7 4 AF-20 Derece ila 160 Derece FMaviHub Yok5.17 "80 psi4.48 "4"40€210.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ORION 3/4 FA Dişi Adaptör Boyutu 3/4 In
€78.09 / Adet