Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ORION 3 / 4x1 / 2 RCLS Kaplin Boyutunu Düşüren 3/4 x 1/2 In | AD2HBA 3PFU3

ORION 3/4x1/2 RCLS Kaplin Boyutunun Azaltılması 3/4 x 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2HBA Modeli: 3/4x1/2 RCLSÇapraz Referans: 3PFU3
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
€40.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Azalan Kuplaj
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkBeyaz
Bağlantı Türükayma
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.1.386 "
Boru Boyutu3 / 4 "x 1 / 2"
Çizelge80
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 210 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu7307221000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ORION 1x1 / 2 RCLS Kaplin Boyutunu Azaltma 1 x 1/2 In | AD2HBB 3PFU4 1x1 / 2 RCLS1.675 "1 "x 1 / 2"€104.28
ORION 1x3 / 4 RCLS Kaplin Boyutunu Düşüren 1 x 3/4 In | AD2HBC 3PFU5 1x3 / 4 RCLS1.64 "1 "x 3 / 4"€48.94
ORION 11 / 2x1 / 2 RCLS Reducing Coupling Size 1 1/2 x 1/2 In | AD2HBD 3PFU6 11 / 2x1 / 2 RCLS2.28 "1-1/2" x 1/2"€100.58
ORION 2x11 / 2 RCLS Reducing Coupling Size 2 x 1 1/2 In | AD2HBE 3PFU9 2x11 / 2 RCLS2.77 "2 "x 1-1 / 2"€127.85
ORION 2x1 RCLS Kaplin Boyutunu Azaltma 2 x 1 In | AD2HBF 3PFV2 2x1 RCLS2.767 "2 "1 x"€138.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ORION 3/4x1/2 RCLS Kaplin Boyutunun Azaltılması 3/4 x 1/2 In
€40.46 / Adet