Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ORION 4x11 / 2 R90T Sıhhi T 90 Derece 4 x 1 1/2 İnç Poli | AD2LZP 3RDV2

ORION 4x11/2 R90T Sıhhi Te 90 Derece 4 x 1 1/2 İnç Poli

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LZP Modeli: 4x11/2 R90TÇapraz Referans: 3RDV2
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
€258.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hijyenik Tee Azaltılması
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkMavi
Bağlantı TürüHub Yok
Maks. Basınç80 psi
Dış Çap.4.498 "
Boru Boyutu4 "x 1-1 / 2"
Çizelge40
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 160 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)34.54
Gemi genişliği (cm)35.81
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ORION 2x11 / 2 R90T Sıhhi T 90 Derece 2 x 1 1/2 İnç Poli | AD2LZL 3RDU8 2x11 / 2 R90T2.373 "2 "x 1-1 / 2"€49.77
ORION 3x11 / 2 R90T Sıhhi T 90 Derece 3 x 1 1/2 İnç Poli | AD2LZM 3RDU9 3x11 / 2 R90T3.5 "3 "x 1-1 / 2"€173.34
ORION 3x2 R90T Sıhhi T 90 Derece 3 x 2 İnç Poli | AD2LZN 3RDV1 3x2 R90T3.5 "3 "2 x"€166.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ORION 4x11/2 R90T Sıhhi Te 90 Derece 4 x 1 1/2 İnç Poli
€258.25 / Adet