Orion 4x3 R90t | Tek Wye 1 1/2 İnç Göbeksiz Polipropilen | 3rcz8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ORION 4x3 R90T Tek Wye 1 1/2 İnç Göbeksiz Polipropilen | AD2LVM 3RCZ8

ORION 4x3 R90T Tek Yönlü 1 1/2 İnç Göbeksiz Polipropilen

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LVM Modeli: 4x3 R90TÇapraz Referans: 3RCZ8
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
€41.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Wye
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkMavi
Bağlantı TürüHub Yok
Maks. Basınç80 psi
Dış Çap.4.495 "
Boru Boyutu1.5 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 160 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)20.07
Gemi uzunluğu (cm)34.8
Gemi genişliği (cm)35.05
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ORION 4x3 R90T Tek Wye 2 İnç Göbeksiz Polipropilen | AD2LVN 3RCZ9 4x3 R90T4.495 "2"€69.46
ORION 3 45Y Tek Wye 3 İnç Göbeksiz Polipropilen | AD2LVP 3RDA1 3 45Y3.492 "3"€188.51
ORION 4 45Y Tek Wye 4 İnç Göbeksiz Polipropilen | AD2LVQ 3RDA2 4 45Y4.5 "4"€241.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ORION 4x3 R90T Tek Yönlü 1 1/2 İnç Göbeksiz Polipropilen
€41.11 / Adet