Orion Cs1-6x3x4 | Oval Fincan Lavabo Polye 3 7/8 İnç Genişlik | 4ayj2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ORION CS1-6x3x4 Oval Çanak Lavabo Polye 3 7/8 inç Genişlik | AD6VMK 4AYJ2

ORION CS1-6x3x4 Oval Çanak Lavabo Polye 3 7/8 inç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6VMK Modeli: CS1-6x3x4Çapraz Referans: 4AYJ2
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
€146.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Laboratuvar Kupası Evyesi
ADA UyumluYok hayır
Geri SıçramaYok hayır
Kase Derinliği4"
Kase ŞekliOval
Kase boyutu6 "3 x"
RenkSiyah
Drenaj Açma1.5 "
Malzemepolietilen
Montaj TipiÜstünde ya da altında
Toplam yükseklik6.875 "
Uzunluk7"
toplam Genişlik3.875 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu3922100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKase DerinliğiKase ŞekliKase boyutuToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
ORION CS6-9x3x4 Oval Çanak Lavabo Polye 3 7/8 inç Genişlik | AD6VML 4AYJ3 CS6-9x3x44"Oval9 "3 x"4"9.75 "3.875 "€171.98
ORION CS7 6X TAPER Tapered Cup Evye Polye 6 inç Uzunluk | AD6VMM 4AYJ4 CS7 6X KONİK3.75 "yuvarlak6"3.75 "6"6"€97.60
ORION CS3 6X3 Yuvarlak Çanak Lavabo 6 İnç Uzunluk 6 İnç Genişlik 3 inç Yükseklik | AD6VMN 4AYJ5 CS3 6X33"yuvarlak6"3"6"6"€128.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ORION CS1-6x3x4 Oval Çanak Lavabo Polye 3 7/8 inç Genişlik
€146.84 / Adet