OTC TOOLS 1510B Genel Hidrolik Servis Krikosu, Kaldırma Kapasitesi 10 Ton
Madde: CD6WDL
Model: 1510B
€2,056.00 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Servis Krikosu |
Taban Yüksekliği | 9 3 / 4 " |
Caster Tekerlek Dia. | 4" |
Kasa Uzunluğu | 21 " |
Sap uzunluğu | 43 1 / 4 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Kaldırma Kapasitesi | 10 ton |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 22 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 6 1 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Çalışma Şekli | Manuel |
Güç Artışı | 22 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00