OTC TOOLS 15401 A/c Vakum Pompası 15-3/4 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vakum pompası |
Malzeme | Çelik |
Parça sayısı | 1 |
beden | 15-3 / 4 " |
Tip | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 29.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.48 |
Gemi genişliği (cm) | 20.07 |
HS kodu | 8414100000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00