OTC TOOLS 1779B Kriko Standı Yüksek 12 Ton
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Jack Standı |
Temel Boyut | 16 " |
Kaldırma Kapasitesi | 12 ton |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 44.25 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 33.75 " |
Sele Boyutu (In.) | X 3 6 |
Tip | Yüksek |
UPC | 731413543821 |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 87.63 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kaldırma Yüksekliği Max. | Kaldırma Yüksekliği Min. | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1778B | 29.5 " | 19 " | Düşük | €536.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00