OTC TOOLS 1896 Yağ Filtreli Kırıcı 25 Ton
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağ Filtresi Kırıcı |
Çerçeve Kapasitesi | Ton 25 |
Rezervuar Kapasitesi | 2 Gal. |
Toplam yükseklik | 78 In. |
Toplam Genişlik | 27 In. |
Tip | Elektrik / Hidrolik |
İçin kullanılır | Yağ Filtrelerinin Kırılması |
Gemi ağırlığı (kg) | 193.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 118.11 |
Gemi genişliği (cm) | 116.84 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | İçin kullanılır | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1821 | Hava Kumandalı | 3 7/8 x 9 "e kadar Otomotiv Yağ Filtrelerini Kırma | €9,061.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00