OTC TOOLS 4020 Hidrolik Pompa
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik pompa |
Çalıştırma Tipi | Yemek Pedalı Kontrollü |
Hava tüketimi | 20 scfm |
Hava Girişi NPT (Giriş) | 1 / 4 Kadın |
Kapasite | 10,100 - 10,700 PSI |
dba | 85 |
Akışkan Port NPT | 3/8 NPTF |
Yükseklik | 8.9 " |
uzunluk | 10.4 " |
Yağ kapasitesi | 80 Cu.In. |
10,000 PSI'da Petrol Deplasmanı | 4 cu.in./dak |
5000 PSI'da Petrol Deplasmanı | 30 |
Rezervuar Kapasitesi | 98 Gal. |
Tip | Havalı |
genişlik | 568574 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.16 |
Gemi genişliği (cm) | 14.22 |
HS kodu | 8413500080 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00