OTC TOOLS 4240 Pim Sökücü Hidrolik 30 Ton
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pim Sökücü |
Kapasite | 30 ton |
Yükseklik | 27.5 " |
Tip | Hidrolik |
İçin kullanılır | Kamyonlar ve Otobüsler |
genişlik | 8.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 51.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00