OTC TOOLS 5300 Hydraulic Service Jack, Lift Capacity 3 Tons
Öğe: CD6VXM
Model: 5300
€489.76 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Servis Krikosu |
Taban Yüksekliği | 6 1 / 2 " |
Taban Uzunluğu | 24 1 / 2 " |
Caster Tekerlek Dia. | 4" |
Kasa Uzunluğu | 24 1 / 2 " |
Sap uzunluğu | 39 1 / 2 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Kaldırma Kapasitesi | 3 ton |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 18 1 / 2 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 5 3 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Çalışma Şekli | Manuel |
Güç Artışı | 21 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00