OTC 5609 silindir sızıntı test cihazı kiti, otomotiv bakım ve onarım uygulamalarında kullanılır. Yanma odasındaki sızıntı yüzdesini ölçerek dahili motor sorunlarının teşhis edilmesine yardımcı olur. Bu alet, sızdıran kafa contaları ve hatalı piston segmanları gibi sorunları tespit etmek için idealdir. Etkili sorun giderme sağlar ve teknisyenlerin belirli motor sorunlarını hızlı bir şekilde tespit etmesine ve çözmesine olanak tanır.
Özellikler:
- Bu kit, hassas ölçümler ve gelişmiş görünürlük için ikili 2-1/2 inç krom çerçeve göstergelerine sahiptir.
- Daha fazla dayanıklılık ve dış darbelere karşı dayanıklılık için sağlam, koruyucu bir dış botla birlikte gelir.
- Bu kit, çok yönlü ve kullanışlı otomotiv basınç testi uygulamaları için hızlı bağlantı elemanlarına sahip basınç ayarlı bir manifold, uzun esnek 24 inçlik bir hortum ve 10, 12 ve 18 mm'lik diş adaptörlerini içerir.
- Güvenli saklama ve kolay erişim için adaptörler ve çıkarılabilir kapaklı, üflemeli kalıplanmış sert kutu ile donatılmıştır.
Sık sorulan Sorular:
S. Silindir sızıntısına ne sebep olur?
A. Sıkıştırması düşük ancak sızıntısı az olan bir silindirde tipik olarak aşınmış bir kam lobu, kırık valf yayı, çökmüş kaldırıcı, bükülmüş itme çubuğu ve daha fazlası gibi bir valf mekanizması sorunu vardır. Tüm silindirlerde düşük sıkıştırmanın ancak minimum sızıntının en olası nedeni yanlış valf zamanlamasıdır.
S. Bir silindir sıkıştırmayı ne kadar tutmalıdır?
A. Sıkıştırma, en yüksek ve en düşük okumalar arasında %100'dan fazla fark olmadan silindir başına 10 psi'den fazla olmalıdır.
S. Kabul edilebilir silindir kaçağı nedir?
C. Normal emişli motorlar için bile, saygın sızıntı rakamları, silindirler arasında yüzde 8 ila 12'lik bir değişiklikle yüzde 4 ila 5 arasında değişir (değişim %10 kadar yüksek olabilir).
S. Bu OTC 5609 silindir sızıntısı test cihazı kitini nasıl temizlerim ve bakımını yaparım?
A.
- Her kullanımdan sonra OTC 5609 silindir sızıntı test cihazı bileşenlerini, yağı ve kalıntıları gidermek için yumuşak bir solventle temizleyin.
- Hortumları, bağlantı parçalarını ve adaptörleri herhangi bir hasar veya aşınma açısından inceleyin ve gerektiğinde değiştirin.
- Basınç düzenleme manifoldunda tıkanıklık veya kirletici madde bulunmadığından emin olun.
- Korozyonu ve hasarı önlemek için kiti kuru ve serin bir ortamda saklayın.
- Manometrenin doğruluğunu düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
- Toz ve döküntü birikimini önlemek için kiti çıkarılabilir kapağı sabitlenmiş şekilde kutusunda saklayın.
S. Silindir sızıntısı test cihazı kitini seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?
A.
- Test etmeyi düşündüğünüz silindir boyutları ve tipleriyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Özel uygulamanız için uygun basınç aralığına sahip bir kit seçin.
- Kitin farklı silindir tipleri ve boyutları için çeşitli adaptörler içerdiğini kontrol edin.
- Dayanıklılık ve uzun ömür sağlamak için yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış bir kit arayın.
- Kitin kontrollü test için bir basınç regülatörü içerip içermediğini doğrulayın.
- Kolay kullanım için açık talimatlara sahip kullanıcı dostu bir kit seçin.